No.5 CFRカーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)
特徴
1ハンドル部は非磁性材。
2チップはカーボン性、非磁性材。
3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。
4伝導性、耐酸性、ESD安全性。
5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃
6電気抵抗値102ohm。
7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。
8全タイプ全長130mm。
9先端チップが交換可能です。
用途
用途
セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す
るのに最適です。
素材
*ENGINEERING PLASTICS(CF)…
PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
全長(mm)130
先端厚さ(mm)0.45
先端幅(mm)0.6
内容量1本
セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す
るのに最適です。
素材
*ENGINEERING PLASTICS(CF)…
PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre