コンパクトサイズで140kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板
電気定格[定格消費電力]435/485W
[運転電流]5.7/5.1A
[始動電流]33/30A
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)質量(kg)63電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式配管口径給水口:R1/2 ユニット排水口:R3/4 貯氷庫排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型 300W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】70~105コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)28(自然落下時・19製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]130/150kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]110/130kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.16/0.18[周囲温度30℃ 水温25℃]0.14/0.16放熱量(W)1030/1175内容量1台