曜日別特売

フレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプ

フレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプ - テンポスドットコム
仕様50~70席付属品スコップ、ストレーナー材質[外装]前面・側面:ステンレス鋼版(クリアー塗装)、天面:ステンレス鋼板、後面:亜鉛メッキ鋼版 [貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)72電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式コンセント横型・接地形2極差込み貯氷量(kg)46(自然落下時 30製氷能力130/150kg/日内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。お届け先には法人名・屋号の明記が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154157SIM-F140LB
1,090,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする