フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ

フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ - テンポスドットコム

コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。一度に大量の氷を使う場合に適した標準タイプ。

付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)305電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]2400/2680 W[運転電流]10.2/9.6 A[始動電流]32.2/30.1 A×2配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W×2[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)210 (自然落下時・160製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]980/1060 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]800/880 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]1.02/1.10[周囲温度30℃ 水温25℃]0.84/0.92放熱量(W)6900/7540内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154139SIM-F1060N-FB3
3,165,000
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする