フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ
コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。キッチンのコンパクト化に貢献するスリムタイプ。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板
電源三相200V
冷却方式【凝縮器】空冷式
配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4
調節範囲(mm)【台脚】150~180
コンセント接地形3極差込み 20A 250V
内容量1台
注意
※組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |