LEDトーチランタンUSB給電付き2WAYタイプ

LEDトーチランタンUSB給電付き2WAYタイプ オーム電機

スマートフォンへの給電機能付き
3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)
側面も光り、ランタンとしてもご使用できます
暗闇でも光る蓄光帯付き
明るさ300ルーメン(白色HIGHモード時)
連続使用時間は約7時間(白色HIGHモード時)
照射距離は約170m
保護等級IPX4の防まつ形
FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠

外形寸法(mm)(約)直径53×長さ187 電源単3形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約117(電池別) 連続使用時間明るさ10%まで…約7時間(白色HIGHモード)、約52時間(白色LOWモード)、約47時間(暖黄色モード) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)約300 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約170 内容量1個
取扱説明書: (1.26MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58161839 LP-300AU-CW
1,980
1,898
2,088 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする