ニチバン
マイタックラベル イッパン
そのまま貼れる粘着剤付きの便利なラベルです。
整理や分類、表示をスピードアップするオフィスの小さなアシスタントです。
用途
型や大きさも、数多くのパターンをそろえています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
材質
はく離紙:ノンポリラミ紙
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
内容量
1個
注意
※プリンタでは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58163869
ML-7SP
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください