曜日別特売

2人掛けハイバックソファー KAN

2人掛けハイバックソファー KAN - セルタン2人掛けハイバックソファー KAN - セルタン2人掛けハイバックソファー KAN - セルタン2人掛けハイバックソファー KAN - セルタン2人掛けハイバックソファー KAN - セルタン2人掛けハイバックソファー KAN - セルタン2人掛けハイバックソファー KAN - セルタン2人掛けハイバックソファー KAN - セルタン

「KAN」シリーズの二人掛けハイバックソファ。
背と肘のリクライニング機能があり、座面にはポケットコイルが入っている機能性の高い組み合わせ。
背もたれが高いので頭までソファに預けることができ、ゆったりとくつろげます。

質量(kg)21サイズ2人掛け幅(cm)141~175高さ(cm)85.5奥行き(cm)71~88脚高(cm)15内容量1台
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
全17種類を絞り込む
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58162469A316p-560BE【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%ダリアンベージュ
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162478A316p-561BR【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%ダリアンブラウン
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162487A316p-562GRN【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%ダリアングリーン
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162496A316p-563RED【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%ダリアンレッド
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162505A316p-564BK【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%ダリアンブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162521A316p-582BR【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%タスクブラウン
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162530A316p-583GRN【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%タスクグリーン
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162539A316p-584NVY【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%タスクネイビー
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162548A316p-585BL【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%タスクブルー
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162557A316p-586RED【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%タスクレッド
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162566A316p-587GRY【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%タスクグレー
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162575A316p-595BR【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】合成皮革PVCブラウン
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162591A316p-596RED【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】合成皮革PVCレッド
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162600A316p-597BK【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】合成皮革PVCブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162609A316p-598WH【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】合成皮革PVCアイボリー
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162618A316p-606GRY【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%デニム調アッシュグレー
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58162627A316p-612DBL【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%デニム調インディゴブルー
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする