ホワイトサム
ENDO 抗菌・耐熱カラーパントング
幅広でフラットなハンドルラインと先端先細形状で 小さな食材等もつかみやすい。ノンスティック加工のフライパンや鍋類を傷つけないナイロン樹脂製。抗菌剤が入って衛生的に使っていただけます。
材質
【トング部】66ナイロン【ハンドル】ステンレス
全長(mm)
250
耐熱温度(℃)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58608290
ENDO オレンジ
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58608299
ENDO ピンク
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください