黄銅製圧力計ユニオン

黄銅製圧力計ユニオン - アオイ黄銅製圧力計ユニオン - アオイ

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅寸法E(mm)0.5寸法J(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58607066BWK-0424028.535.9(HEX)17(HEX)14
1,215
859
945(税込)
102日以内出荷
返品不可
58607118BWK-062402936.4(HEX)17(HEX)14
1,254
889
978(税込)
102日以内出荷
返品不可
58607161BWK-082453037.4(HEX)17(HEX)15.87
1,294
919
1,011(税込)
20日以内出荷
返品不可
58607197BWK-0436130.537.9(HEX)22(HEX)14
1,320
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607206BWK-063603138.4(HEX)22(HEX)14
1,373
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607267BWK-083673239.4(HEX)22(HEX)15.87
1,426
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする