黄銅製ハーフユニオン

黄銅製ハーフユニオン - アオイ黄銅製ハーフユニオン - アオイ

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58606716BWH-0612423.530.9(HEX)12(HEX)14
489
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606725BWH-0623226.533.9(HEX)14(HEX)14
489
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606741BWH-0412623.530.9(HEX)12(HEX)14
528
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
58606750BWH-081282431.4(HEX)14(HEX)15.87
555
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606759BWH-082342734.4(HEX)14(HEX)15.87
568
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606768BWH-0423426.533.9(HEX)14(HEX)14
594
429
472(税込)
8日以内出荷
返品不可
58606829BWH-063452835.4(HEX)17(HEX)14
660
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606847BWH-1024728.535.9(HEX)17(HEX)19
674
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606856BWH-0834628.535.9(HEX)17(HEX)15.87
700
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606881BWH-1035329.536.9(HEX)17(HEX)19
726
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606960BWH-104803340.4(HEX)22(HEX)19
951
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607021BWH-122702939.1(HEX)22(HEX)22
1,149
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607048BWH-123753040.1(HEX)22(HEX)22
1,188
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607075BWH-124893343.1(HEX)22(HEX)22
1,228
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする