アオイ
黄銅製袋ナット
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58606646
BWN-4
11
12.5
(HEX)14
4
¥
119
¥
84
¥
92
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606655
BWN-6
10
12.5
(HEX)14
6
¥
119
¥
84
¥
92
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606680
BWN-8
13
13.5
(HEX)15.87
8
¥
132
¥
93
¥
102
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606698
BWN-10
19
15
(HEX)19
10
¥
172
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606707
BWN-12
27
17.5
(HEX)22
12
¥
198
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください