アオイ
黄銅製ストレートユニオン
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58606838
BWS-060
36
26
40.8
(HEX)12
(HEX)14
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606865
BWS-080
46
27
41.8
(HEX)14
(HEX)15.87
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606890
BWS-040
39
26
40.8
(HEX)12
(HEX)14
¥
740
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606926
BWS-100
67
29
43.8
(HEX)17
(HEX)19
¥
872
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607249
BWS-120
100
30
50.2
(HEX)22
(HEX)22
¥
1,426
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください