黄銅製メスユニオン

黄銅製メスユニオン - アオイ黄銅製メスユニオン - アオイ

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58606777BWP-0612620.527.9(HEX)14(HEX)14
594
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606786BWP-0423423.530.9(HEX)17(HEX)14
621
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606795BWP-0412720.527.9(HEX)14(HEX)14
647
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606811BWP-0623223.530.9(HEX)17(HEX)14
647
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
58606820BWP-081302128.4(HEX)14(HEX)15.87
647
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606899BWP-082362431.4(HEX)17(HEX)15.87
740
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606908BWP-0634524.531.9(HEX)22(HEX)14
845
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606917BWP-102432532.4(HEX)17(HEX)19
845
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606935BWP-103592633.4(HEX)22(HEX)19
872
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606951BWP-083492532.4(HEX)22(HEX)15.87
924
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607109BWP-122772535.1(HEX)22(HEX)22
1,241
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607127BWP-123732636.1(HEX)22(HEX)22
1,268
899
989(税込)
20日以内出荷
返品不可
58607276BWP-104812936.4(HEX)27(HEX)19
1,452
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607328BWP-124952939.1(HEX)27(HEX)22
1,532
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする