アオイ
黄銅製インサートリング
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
0.3
0.4
0.7
0.8
1.1
1.4
1.5
1.9
2.3
3.1
3.2
寸法L(mm)
18
19
20
25
適合チューブ(外径×内径)(mm)
選択してください
4×2
4×2.5
6×4
8×5
8×6
10×6.5
10×7.5
12×8
12×9
12×9.2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
適合チューブ
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58606461
BWI-AF04
0.4
18
AX-1204、F-1504
4×2.5
¥
40
¥
28
¥
31
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606470
BWI-U04
0.3
18
U-9504
4×2
¥
40
¥
28
¥
31
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606479
BWI-AF06
0.8
18
AX-1206、F-1506
6×4
¥
40
¥
28
¥
31
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58606488
BWI-U06
0.7
18
U-9506
6×4
¥
40
¥
28
¥
31
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606497
BWI-A08
1.4
19
AX-1208、F-1508
8×6
¥
53
¥
37
¥
41
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606506
BWI-U08
1.1
19
U-9508
8×5
¥
53
¥
37
¥
41
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606515
BWI-A10
1.9
20
AX-1210、F-1510
10×7.5
¥
53
¥
37
¥
41
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606531
BWI-U10
1.5
20
U-9510
10×6.5
¥
53
¥
37
¥
41
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606585
BWI-A12
3.1
25
AX-1212
12×9.2
¥
66
¥
47
¥
52
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606601
BWI-A12-9
3.2
25
AX-1212-9、F-1512
12×9
¥
66
¥
47
¥
52
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606610
BWI-U12
2.3
25
U-9512
12×8
¥
66
¥
47
¥
52
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください