アオイ
黄銅製バルクヘッドユニオン
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58607100
BWE-060
71
43.5
58.3
(HEX)17
(HEX)14
¥
1,241
¥
879
¥
967
(税込)
20日以内出荷
返品不可
58607188
BWE-080
83
45
59.8
(HEX)17
(HEX)15.87
¥
1,307
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607240
BWE-040
76
43.5
58.3
(HEX)17
(HEX)14
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
102日以内出荷
返品不可
58607355
BWE-100
134
48
62.8
(HEX)22
(HEX)19
¥
1,584
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607581
BWE-120
186
50
70.2
(HEX)22
(HEX)22
¥
2,152
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください