アオイ
黄銅製エルボユニオン
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58606969
BWL-061
27
17
24.4
17
(HEX)14
¥
1,017
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606978
BWL-081
34
18.5
25.9
18
(HEX)15.87
¥
1,056
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606987
BWL-041
29
17
24.4
17
(HEX)14
¥
1,070
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58606996
BWL-062
39
18
25.4
21
(HEX)14
¥
1,083
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607005
BWL-082
39
18.5
25.9
21
(HEX)15.87
¥
1,096
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607091
BWL-102
59
21.5
28.9
23
(HEX)19
¥
1,241
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607136
BWL-042
42
18
25.4
21
(HEX)14
¥
1,281
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607170
BWL-083
44
20.5
27.9
24
(HEX)15.87
¥
1,307
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607215
BWL-063
54
19
25.9
24
(HEX)14
¥
1,386
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607231
BWL-103
66
21.5
28.9
24
(HEX)19
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607285
BWL-104
82
23.5
30.9
29
(HEX)19
¥
1,518
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607301
BWL-122
42
23.5
33.6
25
(HEX)22
¥
1,518
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607310
BWL-123
95
23.5
33.6
26
(HEX)22
¥
1,518
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607398
BWL-124
110
23.5
33.6
29
(HEX)22
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください