吊り下げ扇風機 バッテリー式 ホワイト F13 幅85×奥行85×高さ90
キャンプやアウトドアをもっと快適に!どこにでも吊り下げて使えるポータブルファンが登場。手のひらサイズながら、3段階のパワフルな風量で、テント内を涼しい空間に変えます。さらに、3段階の明るさ調整が可能なライト機能も搭載しているので、夜間のランタン代わりとしても活躍。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ワイヤレスリモコンで離れた場所から操作できるのも嬉しいポイント。3枚の羽根が付属しているので、しっかりとした送風能力を発揮します。自然の中で涼しく、明るく、快適な時間を過ごしたい方にぴったりのアイテムです。
用途吊り下げOK、リモコン付き多機能ファンで、アウトドアをもっと快適に。
付属品USBケーブル、リモコン(白)、羽根3枚
色ホワイト
電力(W)(動作)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×90
入力電圧/電流:最大5V-1A
風量3段階
バッテリー容量(mAh)3600
ライト機能3段階
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 離島 | 1 | お送りできません |