曜日別特売

ミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127

ミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127 - CRECOTEミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127 - CRECOTEミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127 - CRECOTEミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127 - CRECOTEミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127 - CRECOTEミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127 - CRECOTEミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127 - CRECOTE

透明で可愛いデザインが目を引くミニハンディファンが登場。手のひらサイズで、お子さんの小さな手でも持ちやすい。5段階の風量調整が可能なので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。さらに、長押しで点灯するLEDライト機能も搭載。夜間のお散歩や、ちょっとした明かりが欲しい時にも便利です。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、必要な時にすぐに使えます。この可愛くて便利なファンで、お子さんと一緒に、今年の夏を快適に過ごしませんか?

用途透明で可愛いミニファン!いつでもどこでも、優しい涼しさを。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×48×127風量調整5段階充電時間(時間)2以上バッテリー容量(mAh)1200定格入力5V-1Aライト機能LED(長押しで点灯)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612481C1000778パープル
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612490C1000779ホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612499C1000780ブルー
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612508C1000781グリーン
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする