曜日別特売

冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165

冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165 - CRECOTE冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165 - CRECOTE冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165 - CRECOTE冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165 - CRECOTE冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165 - CRECOTE

機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。

用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。付属品USBケーブル、ストラップ電流(A)2消費電力(W)0.9~6入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165機能ペルチェ冷却充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)3600使用時間(時間)約1.5~11.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612386C1000769パープル
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612395C1000770ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612411C1000771ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする