ゼムクリップ(大)28mm 約160P

ゼムクリップ(大)28mm 約160P - 日本パール加工ゼムクリップ(大)28mm 約160P - 日本パール加工

書類をまとめて整理 便利な保管ケース入り

材質鉄、ニッケルメッキ質量(g)0.4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1×7×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58618056001-CR-3750
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする