新津興器
電気ケトル
電気で簡単にお湯が沸かせる電気ケトル
ON、OFFが分かるランプ付き
コードレスで持ち運びに便利
お湯が湧くと自動で電源が切れます
1.0Lの水が約9分で沸きます
1.2Lの水が約10分で沸きます
消費電力(W)
800
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン/フィルター:ナイロン
寸法(mm)
210×155×190
質量(kg)
0.62
容量(L)
1
電源(V)
単相100(50-60Hz)
コード長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58618169
SWK-10(W)
1
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください