アイ・エス
Wクリップ 小 16P
材質(本体)
スチール
質量(g)
47
奥行(mm)
8
縦(mm)
47
横(mm)
19
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58623699
WNK2-D19
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください