曜日別特売

バンクセンサー MORNINGSTARS チタン

バンクセンサー MORNINGSTARS チタン - モートーンバンクセンサー MORNINGSTARS チタン - モートーンバンクセンサー MORNINGSTARS チタン - モートーンバンクセンサー MORNINGSTARS チタン - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU519
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
サイズ:ペグ長25mm
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:2個
ネジサイズ:M8 P1
製法:削り出し
関連商品:品番:GSS004,MMU594,SNG222B,MMU621C-AC

材質チタン長さ(mm)【ペグ】25製法削り出し関連部品GSS004 / MMU594 / SNG222B / MMU621C-AC入数2ねじサイズM8 P1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58655960MMU519
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする