ベゼルレスマーカー

ベゼルレスマーカー - 槌屋ヤックベゼルレスマーカー - 槌屋ヤックベゼルレスマーカー - 槌屋ヤックベゼルレスマーカー - 槌屋ヤックベゼルレスマーカー - 槌屋ヤックベゼルレスマーカー - 槌屋ヤックベゼルレスマーカー - 槌屋ヤックベゼルレスマーカー - 槌屋ヤック

発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。

用途
厚みが約10mmの極薄ボディです。
DC12/24V車共用タイプです。
主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル
定格電圧範囲:DC10~32V
定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA
付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
内容量1個
注意
※接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58649651CE521イエロー
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58649660CE522アンバー
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58649669CE523レッド
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58649678CE524グリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58649687CE525ブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58649696CE527ホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする