曜日別特売

イージーフィットバーロープラス

イージーフィットバーロープラス - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーロープラス - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーロープラス - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーロープラス - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーロープラス - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーロープラス - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTL762K
絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-25
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low Plus Taper
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:520
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mm DOWN / 5mm BACK
内径:14
ハンドル径:28.6、22.2
幅:760
高さ:68
奥行(引き):155
立ち角:49
絞り角:24
型番:PBTL762
特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。
使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様7mm DOWN / 5mm BACK材質アルミ幅(mm)760ブラック高さ(mm)68質量(g)520タイプEZ-FIT Low Plus Taper奥行(mm)(引き)155ハンドル径28.6、22.2Φ加工なし内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58656188PBTL762K
9,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする