5段階ネックファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア
バッテリー容量:1600mAh
充電時間:約2.5時間
連続使用時間:約1.5ー5時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途
髪の毛を巻き込みにくいシロッコファン
モード切替:5段階
360°風向調整可能
ネック部分の長さ調整可能
内容量1個
モード切替:5段階
360°風向調整可能
ネック部分の長さ調整可能
バッテリー容量:1600mAh
充電時間:約2.5時間
連続使用時間:約1.5ー5時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、保証書