冷却機能付きハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア

冷却機能付きハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ELPA

バッテリー容量:2000mAh
充電時間:約3.5時間
連続使用時間:約2.5ー9時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、ストラップ、保証書

用途
モード切替:3段階
冷却プレート付き
3WAY:手持ち、首掛け、卓上
ヘッド角度90°調整可能
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58659995 4571679740994
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする