テレビ用ワイヤレススピーカー
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:1000mAh
充電時間:約3.5時間
使用時間:約6.5時間
最大出力:5W
運用電波帯:920MHz
音声入力端子:光デジタル・AUX
伝送距離:最大30m
防水性能:IPX2
付属品:USB/ACアダプタ、USB Type-Cケーブル×2本、RCAケーブル、オーディオケーブル、保証書
用途
充電式
ひとつの送信機に対して最大10台のスピーカー接続可能
内容量1個
ひとつの送信機に対して最大10台のスピーカー接続可能