曜日別特売

スーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット

スーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット - HeartsスーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット - HeartsスーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット - HeartsスーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット - HeartsスーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット - HeartsスーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット - HeartsスーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット - Hearts

・Heartsのスタンダードシートカバーです。
・専用設計のため座り心地はまさにオーダーメイド感覚!
・ダブルステッチのキルティングデザインは見た目にも高級感を増し、 生地にはラグジュアリー本格革調PVCレザーを採用。
・風合いがよく、強度も強くコストパフォーマンスに優れた仕上がりです。
・スーパーGL用フロント(運転席/助手席)+リアシートのセット。
※ダークプライムへの取付も可能です。

セット内容フロント(運転席/助手席)+リアシート1台分セット適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン、年式:H16/8~、型式:TRH200系/KDH200系/GDH200系、グレード:スーパーGL、備考:標準/ワイドボディ共通 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 ダークプライム特別仕様を含む素材PVCレザー内容量1個
注意
※適合につきましては2025年1月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58674720SCSC-SGL5-WHホワイト
52,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58674729SCSC-SGL5-RDレッド
52,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする