曜日別特売

サイドミラー 左右セット

サイドミラー 左右セット - Hearts
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

・Heartsのサイドミラー 左右セット、MRSD002-YLです。
・200系 ハイエース専用設計のサイドミラーです。
・滑らかな鏡面加工により、精細な反映で視認性も高い製品となっています。
・曲面成型により、浮きの少ないフィッティングを実現。
・両面テープで貼るだけの簡単取付が可能です。
・ボディカラーに合わせてカラーコーディネイトや注し色のアクセントとして最適です。

適合トヨタ 200系 6型 7型 ハイエースバン S-GL / ワゴン GL 用保証期間初期不良/配送時保証あり適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン、年式:H25/12~現在、グレード:スーパーGL/ワゴンGL/ダークプライム、ボディ幅:標準ボディ/ワイドボディ、備考:6型 7型内容量1セット(2個)
注意
※適合につきましては2023年8月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58674738MRSD002-YL
7,540
6,998
値下げ
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする