曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン

es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン - アオイ

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全44種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58686726esh-0604-36301274
1,390
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686735esh-0604-1626974
1,340
998
1,098(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686751esh-0604-2628.51174
1,370
998
1,098(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686760esh-0425-1424962.5
1,410
998
1,098(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686769esh-0425-24261162.5
1,410
998
1,098(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686778esh-0805-182897.55
1,650
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686787esh-0805-2830117.55
1,650
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686796esh-0806-182897.56
1,650
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686805esh-0806-2830117.56
1,650
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686821esh-0805-3831127.55
1,760
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686830esh-0806-3831127.56
1,760
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686866esh-1065-210321186.5
2,340
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686875esh-1075-210321187.5
2,340
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686891esh-1008-210321188
2,340
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686900esh-1065-310331286.5
2,360
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686909esh-1075-310331287.5
2,360
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686918esh-1008-310331288
2,360
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687006esh-1208-41238159.58
2,830
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687015esh-1209-41238159.59
2,830
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687031esh-1210-41238159.510
2,830
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687040esh-1065-410361586.5
2,720
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687049esh-1075-410361587.5
2,720
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687058esh-1008-410361588
2,720
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
58687067esh-1208-21234119.58
2,720
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687076esh-1208-31235129.58
2,720
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687085esh-1209-21234119.59
2,720
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687101esh-1209-31235129.59
2,720
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687110esh-1210-21234119.510
2,720
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687119esh-1210-31235129.510
2,720
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69848391ESH-1/4-16.3526974.57
1,560
1,098
1,208(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848400ESH-1/4-26.3528.51174.57
1,580
1,098
1,208(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848409ESH-0402-1424962
1,750
1,198
1,318(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848418ESH-0402-24261162
2,170
1,498
1,648(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848427ESH-3/8-29.53321186.99
2,250
1,598
1,758(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848436ESH-3/8-39.53331286.99
2,260
1,598
1,758(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848445ESH-3216-13.224961.6
3,080
2,198
2,418(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848461ESH-5/16-27.9430117.55.9
3,150
2,298
2,528(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848470ESH-5/16-37.9431127.55.9
4,000
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848479ESH-1/2-212.734119.59.56
4,040
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848488ESH-1/2-312.735129.59.56
4,450
3,198
3,518(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848497ESH-3/16-14.7624963.48
4,670
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848506ESH-1/2-412.738159.59.56
4,870
3,500
3,850(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848515ESH-1613-316381210.513
16,140
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
69848531ESH-1613-416411510.513
16,140
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする