es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン

es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手T型ユニオン - アオイ

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58687451est-0604-0621.57124
4,150
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58687478est-0425-04206122.5
4,280
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687688est-0805-0823.57.5145
5,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687697est-0806-0823.57.5146
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58688011est-1065-01028.58226.5
7,080
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
58688020est-1075-01028.58227.5
7,080
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
58688029est-1008-01028.58228
7,080
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
58688038est-1208-012309.5228
8,060
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
58688047est-1209-012309.5229
8,060
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
58688056est-1210-012309.52210
8,060
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする