曜日別特売

es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン

es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン - アオイ

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法F(mm)
適合チューブ外径D1(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法F(mm)
適合チューブ外径D1(Φmm)
寸法HEX1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58687180ese-0425-041176414
3,050
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687189ese-0604-04418.57617
3,230
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687426ese-0805-047207.5819
3,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687435ese-0806-047207.5819
3,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687706ese-1065-05021.581022
5,410
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687715ese-1075-05021.581022
5,410
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687731ese-1008-05021.581022
5,410
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687941ese-1208-054239.51224
6,760
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687950ese-1209-054239.51224
6,760
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687959ese-1210-054239.51224
6,760
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69849276ESE-1613-0562410.51629
24,570
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする