es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン

es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン - アオイes-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン - アオイ

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
寸法HEX1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58686839ess-0604-06327412
2,160
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686848ess-0425-042862.510
2,180
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686936ess-1075-0104087.517
2,480
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686961ess-0805-08367.5514
2,620
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
58686970ess-0806-08367.5614
2,620
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687198ess-1065-0104086.517
3,480
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687207ess-1008-010408817
3,480
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687241ess-1208-012449.5817
3,680
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687250ess-1209-012449.5917
3,680
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
58687259ess-1210-012449.51017
3,680
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする