ハンディ式バンド結束機

ハンディ式バンド結束機 KYM機械商事

省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー

バッテリー
型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)
充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能
充電器 :電圧110V~240V
バッテリー質量:0.6Kg
耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上
バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー
質量(kg)4.05(N.W)/6.85(G.W) 制御方式ボタン+デジタルディスプレイ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200 使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×150×145 バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要) バンド厚さ(mm)0.5~1.2 充電器出力16.8~21 充電器入力100V~240V-50/60Hz 充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90 引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9 モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN) 溶接能力推奨1.1-1.4秒 強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の約75-80%(バンドの品質による) 冷却時間2.5秒(調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)PP/PET 最大直流電流(A)3.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58675806 PX-16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする