Meltec(大自工業)
ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応
突然のバッテリーあがり時の緊急ケーブル!
クリップをタグの番号順につなぐだけ!どなたでも簡単に使えます
軽自動車~大型トラック・農機・建機用
DC12V/24V対応 200A 5.0m
材質
電線/銅、被膜/TPE
質量(g)
3550
長さ(m)
5
電流(A)
200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×90×380
内容量
1個
注意
※使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解するまで作業しないでください。
※車両に適した容量のブースターケーブルを使用してください。容量不足は発熱・発煙・溶解の原因になります。
※救援車は、バッテリー容量が同等以上の車を使用してください。
※接続は必ず正しい順序で行ってください。誤接続やショートは大変危険です。
※始動しない場合は補充電を行うと、始動しやすくなります。
※火気厳禁で、引火物の近くでは使用しないでください。
※ハイブリッド車では使用できない場合があり、駆動用バッテリーには使用できません。
※異なる電圧の車両には接続せず、屋内でも使用しないでください。
※クリップを車体に接触させず、赤クリップと黒クリップが触れないよう注意してください。
※本製品は一時的に電源を供給する用途専用です。その他の使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58710666
BT-200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください