クルーズ
折り畳み簡易トイレ
組立方法は立ち上げ式ですので、非常に簡単です。高さは7段階に調節可能で、小さなお子様もご使用いただけます。プラスチック製ですので、汚れた場合は丸ごと水洗い可能です。
用途
災害時やトイレの無い場所で活躍する、組立式ポータブルトイレです。
付属品
汚物袋(10枚)
材質
ABS・ポリプロピレン
耐荷重(kg)
約150
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×363×103
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×363×405
内容量
1個
注意
※凝固剤は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58710910
RT-880
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください