曜日別特売

NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。
・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
<用途>
・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじ径
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58726949SSHH-M3-4-C220.5M34
2,240
2,239
2,463(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58726967SSHH-M3-5-C220.5M35
2,290
2,289
2,518(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727001SSHH-M2.5-4-C220.45M2.54
2,300
2,299
2,529(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727010SSHH-M2-4-C220.4M24
2,300
2,299
2,529(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727019SSHH-M3-6-C220.5M36
2,330
2,329
2,562(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727028SSHH-M2-5-C220.4M25
2,350
2,349
2,584(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727037SSHH-M2.5-5-C220.45M2.55
2,360
2,359
2,595(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727055SSHH-M2-6-C220.4M26
2,390
2,389
2,628(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727071SSHH-M2.5-6-C220.45M2.56
2,400
2,399
2,639(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727080SSHH-M3-8-C220.5M38
2,400
2,399
2,639(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727116SSHH-M2.5-8-C220.45M2.58
2,470
2,469
2,716(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727125SSHH-M2-8-C220.4M28
2,470
2,469
2,716(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727141SSHH-M3-10-C220.5M310
2,470
2,469
2,716(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727150SSHH-M4-5-C220.7M45
2,470
2,469
2,716(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727229SSHH-M2-10-C220.4M210
2,530
2,529
2,782(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727238SSHH-M3-12-C220.5M312
2,530
2,529
2,782(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727247SSHH-M4-6-C220.7M46
2,530
2,529
2,782(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727256SSHH-M2.5-10-C220.45M2.510
2,540
2,539
2,793(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727351SSHH-M2-12-C220.4M212
2,600
2,599
2,859(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727396SSHH-M2.5-12-C220.45M2.512
2,620
2,619
2,881(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727466SSHH-M4-8-C220.7M48
2,640
2,639
2,903(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727561SSHH-M4-10-C220.7M410
2,740
2,739
3,013(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727719SSHH-M4-12-C220.7M412
2,840
2,839
3,123(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727929SSHH-M4-16-C220.7M416
3,020
3,019
3,321(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58727990SSHH-M5-6-C220.8M56
3,180
3,179
3,497(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58728017SSHH-M5-8-C220.8M58
3,370
3,369
3,706(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58728245SSHH-M5-10-C220.8M510
3,570
3,569
3,926(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58728446SSHH-M5-12-C220.8M512
3,770
3,769
4,146(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58729006SSHH-M5-16-C220.8M516
4,160
4,159
4,575(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58729189SSHH-M5-20-C220.8M520
4,520
4,519
4,971(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58729381SSHH-M5-25-C220.8M525
4,990
4,989
5,488(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする