ラベルシール きれいにはがせる A4 120枚(12面×10シート) 83.8×42.3mm 上質紙 マット 【お探しNo:T227】

ラベルシール きれいにはがせる A4 120枚(12面×10シート) 83.8×42.3mm 上質紙 マット 【お探しNo:T227】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 120枚(12面×10シート) 83.8×42.3mm 上質紙 マット 【お探しNo:T227】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 120枚(12面×10シート) 83.8×42.3mm 上質紙 マット 【お探しNo:T227】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 120枚(12面×10シート) 83.8×42.3mm 上質紙 マット 【お探しNo:T227】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 120枚(12面×10シート) 83.8×42.3mm 上質紙 マット 【お探しNo:T227】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 120枚(12面×10シート) 83.8×42.3mm 上質紙 マット 【お探しNo:T227】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 120枚(12面×10シート) 83.8×42.3mm 上質紙 マット 【お探しNo:T227】 エレコム

宛名用や商品表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。

用途
宛名用や商品表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。
落ち着いた質感のマット紙を採用しています。
長形3号、洋形2号の封筒の宛名ラベル、商品表示などに適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.:T227、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:83.8×42.3 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数120枚 ※12面×10シート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58762789 EDT-ECKR12S10
オープン
439
483 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする