ラベルシール きれいにはがせる A4 40枚(4面×10シート) 105×148.5mm 上質紙 マット 【お探しNo:T222】

ラベルシール きれいにはがせる A4 40枚(4面×10シート) 105×148.5mm 上質紙 マット 【お探しNo:T222】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 40枚(4面×10シート) 105×148.5mm 上質紙 マット 【お探しNo:T222】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 40枚(4面×10シート) 105×148.5mm 上質紙 マット 【お探しNo:T222】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 40枚(4面×10シート) 105×148.5mm 上質紙 マット 【お探しNo:T222】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 40枚(4面×10シート) 105×148.5mm 上質紙 マット 【お探しNo:T222】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 40枚(4面×10シート) 105×148.5mm 上質紙 マット 【お探しNo:T222】 エレコム ラベルシール きれいにはがせる A4 40枚(4面×10シート) 105×148.5mm 上質紙 マット 【お探しNo:T222】 エレコム

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。

用途
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。
落ち着いた質感のマット紙を採用しています。
ファイルの表紙ラベルや物流ラベルに適しており、日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.:T222、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:105×148.5 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数40枚 ※4面×10シート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58762737 EDT-ECK4S10
オープン
439
483 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする