冷蔵庫用長靴-40℃

冷蔵庫用長靴-40℃ シバタ工業 冷蔵庫用長靴-40℃ シバタ工業 冷蔵庫用長靴-40℃ シバタ工業

-40℃に耐える超耐寒長靴です。
独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。
かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。
軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。
厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。

用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに。 材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂 ネイビー 機能抗菌・防臭 足幅EE 丈(cm)27.5 耐圧迫性荷重(kN)4.5 内容量1足
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58768005 NR021-25.0 819-0386 25 【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】7
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷
58768021 NR021-28.0 819-0389 28 【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】10
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする