化学防護手袋 93-260

化学防護手袋 93-260 重松製作所 化学防護手袋 93-260 重松製作所 化学防護手袋 93-260 重松製作所

極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。

用途
化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
仕様シリコンフリー、左右兼用 材質ニトリル、ネオプレン 厚さ(mm)0.19 サイズXS 容量1箱(25双) 適合規格JIS T8116 入数(双)25 機能帯電防止、耐溶剤 全長(cm)30 コード17104 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無 内容量1箱(25双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58788558 93-260
オープン
3,498
3,848 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする