Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 キッチンツールボックスR
付属品
ジョイント1個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
210
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
35×14×7.6
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58788025
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください