Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 鍋ふたスタンドR
材質
スチール
色
ホワイト
質量(g)
240
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
14×10.5×14
適合寸法(cm)
蓋:直径18~28
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58788050
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください