ローズ産業 ローズ産業の オフィス家具 ローズ産業の オフィスインテリア ローズ産業の 傘・傘立て 65cmジェムブレラ SX 65cmジェムブレラ SX 注文コード 58844226 注文コード 58844226 注文コード 58844226 注文コード 58844226 ~GEMBRELLA~ ジェムブレラ強い風でも折れにくいグラスファイバー骨仕様マットな質感が大人かわいいPOE素材 本体寸法(mm)奥50・横110・縦880 パッケージサイズ(mm)横110・縦880 製品質量(g)480 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100% 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11651621 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58844226 11651621 ¥1,300 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 傘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 晴雨兼用 UV折りたたみ傘 ZART 税込¥758 ¥689 バスケットへ 50cm軽涼カラーコーティングミニヒートカット BK ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼カラーコーティングミニヒートカット NV ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼カラーコーティングミニヒートカット SX ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼カラーコーティングミニヒートカット WH ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼カラーコーティングヒートカット BK ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼カラーコーティングヒートカット NV ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼カラーコーティングヒートカット SX ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼カラーコーティングヒートカット WH ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 BK ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 NV ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 SX ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 WH ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼ミニ刺繍三連花 BK ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼ミニ刺繍三連花 NV ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼ミニ刺繍三連花 SX ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼ミニ刺繍三連花 WH ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼ミニ刺繍小花 BK ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼ミニ刺繍小花 NV ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 50cm軽涼晴兼ミニ刺繍小花 SX ローズ産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリア傘・傘立て傘 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります 傘立て・アンブレラスタンド 傘 傘袋スタンド 傘袋 傘のしずく取り 傘修理グッズ シェアする マイページ 最近見た商品