65cmジェムブレラ切継 GY

65cmジェムブレラ切継 GY ローズ産業

~GEMBRELLA~ ジェムブレラ強い風でも折れにくいグラスファイバー骨仕様。一部透明で視界良好。マットな質感が大人かわいいPOE素材。丸みのあるドーム型。

本体寸法(mm)奥50・横100・縦900 パッケージサイズ(mm)横100・縦900 製品質量(g)460 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100% 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58844278 11651520
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする