サボイ50cmミニ傘バルーン NV

サボイ50cmミニ傘バルーン NV ローズ産業 サボイ50cmミニ傘バルーン NV ローズ産業 サボイ50cmミニ傘バルーン NV ローズ産業 サボイ50cmミニ傘バルーン NV ローズ産業

~SAVOY~ 雨のコーディネートを楽しく彩る。グラスファイバー骨仕様で、折れにくく、さびにくい。

本体寸法(mm)奥40・横70・縦230 パッケージサイズ(mm)横70・縦230 製品質量(g)200 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100% 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58843770 62507702
1,300
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする