サボイ60cmジャンプ傘グラフィックロゴ BK/OR
~SAVOY~ 雨のコーディネートを楽しく彩る。グラスファイバー骨仕様で、折れにくく、さびにくい。片手で楽々、ワンタッチジャンプ傘
本体寸法(mm)奥50・横110・縦880
パッケージサイズ(mm)横110・縦880
製品質量(g)380
素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量1本
~SAVOY~ 雨のコーディネートを楽しく彩る。グラスファイバー骨仕様で、折れにくく、さびにくい。片手で楽々、ワンタッチジャンプ傘