マイノウミー台車セット

マイノウミー台車セット 日動工業 マイノウミー台車セット 日動工業 マイノウミー台車セット 日動工業 マイノウミー台車セット 日動工業 マイノウミー台車セット 日動工業 マイノウミー台車セット 日動工業

伸縮ポール付台車とLEDミニバルーンライト「マイノウミー」セットです。
ポータブル電源を乗せれば移動式の照明です。
台車は収納時に5台まで積み重ねることが可能です。

仕様屋内・屋外兼用 付属品ラッシングベルト セット内容マイノウミー(LBA-150DN-G)+台車(LBA-CART150) 材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ 質量(kg)12.4(灯具/2.5、台車/9.9) タイプ台車セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 積載荷重(kg)ポール/6、台車/40 定格電圧(V)100 定格電流(A)HIGH/1.51、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×1115~2000 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)5 保護等級IPX5 機能1/10ビーム角:360度 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:HIGH/130.6、LOW/136.2 LED150W アース端子あり 入力電圧範囲(V)AC90~125 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)HIGH/19200、LOW/10900 内容量1台
関連資料: カタログ(1.37MB) 取扱説明書: (1.38MB) (1.06MB)
注意
※積み重ねた状態での移動は絶対に行わないでください。
※ポータブル電源は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58850341 LBA-150CN-G
214,000
189,800
208,780 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする